{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | |
Šepečio plotis | 12 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 20 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 21 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Gamintojo numeris | 320361 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× šepečio plotis: 100X12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Šerių medžiaga | INOX viela | INOX viela | Plieninė viela |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Kiaurymės⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |