{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 100 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 20 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 21 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 | |
Gamintojo numeris | 570315 100X12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 100X12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 21 | 21 |
Šerių medžiaga | INOX viela | Plieninė viela |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 20 | 20 |
Šerių storis | 0,3 | 0,3 |
Šepečio ⌀ D1 | 100 | 100 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 12 | 12 |