{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 200 mm | |
Šepečio plotis | 16 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 16 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 80 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 33 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Gamintojo numeris | 360161 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1× šepečio plotis: 200X16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 33 mm | 33 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | INOX viela |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 80 mm | 80 mm |
Šerių storis | 0,3 mm | 0,3 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 16 mm | 16 mm |