{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 150 mm | |
Šepečio plotis | 14 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 30 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Ilgis H1 | 32 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570300 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359079331 | |
Gamintojo numeris | 340161 |