Pjovimo diskas STANDARD ** akmeniui 230 mm

Prekės Nr.: 569700 230

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,85 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,21 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo; Natūralus akmuo; Dirbtinis akmuo
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Specifikacija C30-BF
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 230 mm
Disko storis 3 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 9 mm - 15 mm
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo; Natūralus akmuo; Dirbtinis akmuo
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569700 230
EAN / GTIN 9003173675854
Gamintojo numeris 367585

Aprašymas

Modelis:

Universalus pjovimo diskas akmeniui (specifikacija: C30-BF).

Paskirtis:

Natūraliems, dirbtiniams, ugniai atspariems akmenims ir betonui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį