Pjovimo diskas STANDARD ** akmeniui 125 mm

Prekės Nr.: 569700 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,50 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,08 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: lenktas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Akmuo; Natūralus akmuo; Dirbtinis akmuo
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Specifikacija C30-BF
Forma 42
Forma lenktas
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 2,5 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 7,5 mm - 12,5 mm
optimaliai parinkta medžiagai Akmuo; Natūralus akmuo; Dirbtinis akmuo
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Gamintojo numeris 367787

Aprašymas

Modelis:

Universalus pjovimo diskas akmeniui (specifikacija: C30-BF).

Paskirtis:

Natūraliems, dirbtiniams, ugniai atspariems akmenims ir betonui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį