{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 100 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |
Produkto numeris | 568477 280 | |
EAN / GTIN | 4062406288310 | |
Gamintojo numeris | 568477 280 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (ZA) 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 19 | 19 | 19 |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | 280 | 280 |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga |
Būgno⌀ | 100 | 100 | 100 |
Būgno plotis | 100 | 50 | 100 |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |