{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 100 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |
Produkto numeris | 568477 180 | |
EAN / GTIN | 4062406287108 | |
Gamintojo numeris | 568477 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (ZA) 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
34,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje
31,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | 180 | 180 |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga | Valymo medžiaga |
Būgno⌀ | 100 | 100 | 100 |
Būgno plotis | 100 | 100 | 100 |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |