{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 100 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 3 700 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti |
Produkto numeris | 568465 80 | |
EAN / GTIN | 4045197526670 | |
Gamintojo numeris | 568465 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo būgnas audinys (A) 80
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
19,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | <0,1 |
Grūdėtumas | 80 | 80 | 80 | 80 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | Keramika |
Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | Audinys | Audinys | Audinys |
Būgno⌀ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Būgno plotis | 100 | 50 | 100 | 100 |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti |