{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 50 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 3 700 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti |
Produkto numeris | 568464 80 | |
EAN / GTIN | 4045197680662 | |
Gamintojo numeris | 568464 80 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |