{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ABRANET® | |
Šlifavimo priemonės | Aliuminio oksidas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 320 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Poliamido audinys | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 34 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 567803 320 | |
EAN / GTIN | 6416868362817 | |
Gamintojo numeris | 5420905032 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 34 mm, Grūdelių dydis: 320
reikia užklausti
Yra sandėlyje
730 vnt. yra sandėlyje
0,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 320 | 320 |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | 40 m/s |
Disko⌀ | 34 mm | 150 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas | Kibus šlifavimo diskas |