Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 34 mm, Grūdelių dydis: 180

Prekės Nr.: 567803 180
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 50 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 50 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 341 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET®
Šlifavimo priemonės Aliuminio oksidas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Šlifavimo priemonių padėklas Poliamido audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 34 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567803 180
EAN / GTIN 6416868362480
Gamintojo numeris 5420905018

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 34 mm, Grūdelių dydis: 180

Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 34 mm, Grūdelių dydis: 180

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 341 vnt. yra sandėlyje
0,32 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,24 €
nuo 50  Vienetai
1,03 €
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 % <0,1 %
Grūdėtumas 180 180
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s 40 m/s
Disko⌀ 34 mm 150 mm
Šlifavimo priemonių kodas A A
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas Kibus šlifavimo diskas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį