Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA) 40

Prekės Nr.: 567625 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,14 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,78 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
Gamintojo pavadinimas 341XK
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567625 40
EAN / GTIN 4002748756559
Gamintojo numeris 175655

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirti kibūs šlifavimo diskai 341XK ant pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (ZA).
Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Universalūs diskai rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį