{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF870 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566660 60 | |
EAN / GTIN | 4018875312766 | |
Gamintojo numeris | 731792 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas XF 870 (CER) 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
663 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 180 mm | 180 mm |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | Vulkaninis pluoštas |