{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF870 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 24 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566660 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370537 | |
Gamintojo numeris | 732922 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas XF 870 (CER) 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
4,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
898 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 180 mm | 180 mm |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |