{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF870 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 24 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566560 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370513 | |
Gamintojo numeris | 737051 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 427 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 616 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |