{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | XF870 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 120 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566560 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312704 | |
Gamintojo numeris | 731270 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 367 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 120 | 120 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | Vulkaninis pluoštas |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |