{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Actirox | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566448 80 | |
EAN / GTIN | 4018875584965 | |
Gamintojo numeris | 758496 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER) 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 656 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
2,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 142 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
Grūdėtumas | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | Spalvotieji metalai ;plieninis ;Ketus | Plienas |
Disko⌀ | 125 | 125 |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | Vulkaninis pluoštas |