Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER) 36

Prekės Nr.: 566448 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,52 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,93 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Actirox
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566448 36
EAN / GTIN 4018875878637
Gamintojo numeris 787863

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Didelio šlifavimo našumo VSM Actrirox AF 799 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.
Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį