Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID SG-INOX 125 mm

Prekės Nr.: 566362 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
765 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 5-15

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 125 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    optimaliai parinkta medžiagai INOX
    rekomenduojamas posvyrio kampas 5-15 laipsniai
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
    Padėčių skaičius 1
    Produkto rūšis Šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566362 125
    EAN / GTIN 4007220237137
    Gamintojo numeris 4007220900901

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Abrazyvus šlifavimo diskas su integruota stiklo pluošto lėkštele ir patentuota užveržimo bei aušinimo sistema.
    Plokščias įdėklas nepažeidžia ruošinio užveržimo veržle. Naudojamas su adapteriu Nr. 566365.
    Didelis našumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

    Paskirtis:

    Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.
    Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių.
    Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį ( >1200 W).