Užveržimo flanšas M14, skirtas CC-GRIND-SOLID, Diskui, kurio ⌀: 115/125mm

Prekės Nr.: 566365 115/125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Diskui, kurio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M14
tinka diskų ⌀ 115 mm; 125 mm
Dalių skaičius 2
Produkto rūšis Užveržimo flanšas / jungė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566365 115/125
EAN / GTIN 4007220887578
Gamintojo numeris 4007220887578

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo flanšų rinkinys su aušinimo grioveliais ir specialia geometrija geresnei oro traukai. M14 sriegis tiesioginiam tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį