{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Smulkumo laipsnis | smulkus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | nuožulnus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Spalva | mėlyna | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566330 280 | |
EAN / GTIN | 4045197488879 | |
Gamintojo numeris | 566330 280 |