Žiedlapinis šlifavimo diskas Neaustinė medžiaga 100

Prekės Nr.: 566330 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,16 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: nuožulnus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis grubus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma nuožulnus
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Spalva ruda
optimaliai parinkta medžiagai INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566330 100
EAN / GTIN 4045197488855

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos žiedlapiniai diskai su abrazyviais lapeliais ant stiklo audinio lėkštelių.

Paskirtis:

  • Baigiamajam paviršių apdirbimui.
  • Nubėgusių dažų pašalinimui, suvirinimo siūlių valymui ir lengvam nušlifavimui.
  • Didelių paviršių glotniajam šlifavimui ir baigiamajam apdirbimui.

Rekomenduojamas sūkių skaičius 5000−5800 min-1.