{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 60 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | radialinis | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Plotis ties spinduliu | 11 mm | |
Disko storis | 14 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kampinių suvirinimo siūlių spinduliams | > 5 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 566325 125X14 | |
EAN / GTIN | 4007220790168 | |
Gamintojo numeris | 4007220790168 |