Žiedlapinis šlifavimo diskas skirta INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 115X14 mm

Prekės Nr.: 566325 115X14

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: radialinis
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma radialinis
Disko⌀ 115 mm
Plotis ties spinduliu 11 mm
Disko storis 14 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kampinių suvirinimo siūlių spinduliams > 5 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566325 115X14
EAN / GTIN 4007220827444
Gamintojo numeris 4007220827444

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.
SGP CO-CURVE (CER) su 60 dydžio grūdeliais, skirtas jautriems paviršiams ir šilumai mažai laidžių medžiagų šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas.
Vidutinio platumo modelis (M) kampinėms suvirinimo siūlėms > 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį