{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60N-BFXA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Disko storis | 2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 6 mm - 10 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563406 178 | |
EAN / GTIN | 9003175253555 | |
Gamintojo numeris | 525355 |