Pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS 125 mm

Prekės Nr.: 563406 125

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,47 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,89 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 313 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A60N-BFP
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Aliuminis; Spalvotieji metalai
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563406 125
EAN / GTIN 9003172442884
Gamintojo numeris 34332822

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus modelis pjauti spalvotuosius metalus, pvz.: aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc.

Specifikacija:

A60N-BFP

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.