Pjovimo diskas Cubitron™ 3 ITIN SIAURA, Disko ⌀: 125mm

Prekės Nr.: 563314 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,96 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    4,97 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 249 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: Spindulys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija A60S-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas Spindulys laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 563314 125
EAN / GTIN 4064035079574
Gamintojas 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskas su Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.
Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą.Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.

Specifikacija:

A60S-BF

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį