Pjovimo diskas Cubitron™ 3 ITIN SIAURA 115 mm

Prekės Nr.: 563314 115

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,45 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    4,54 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: Spindulys

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Specifikacija A60S-BF
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Forma tiesus
    Disko⌀ 115 mm
    Disko storis 1 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas Spindulys laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Betonas
    pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 563314 115
    EAN / GTIN 4064035079581

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjovimo diskas su Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.
    Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą.Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

    Paskirtis:

    Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.
    Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

    Specifikacija:

    A60S-BF

    Pastaba:

    Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį