Pjovimo diskas, našus modelis YPAČ PLONAS, INOX 178 mm

Prekės Nr.: 563272 178

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,54 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,78 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 695 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A46-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 178 mm
Disko storis 1,6 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 7,7 mm - 8 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563272 178
EAN / GTIN 4045197967466
Gamintojo numeris 563272 178

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus tipas, skirtas INOX.
Nauji, pagal moderniausią technologiją pagaminti labai našūs modeliai pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. Didesnį pjovimo našumą užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, geresnis įpjovimas.
Plonais diskais galima greitai pjauti nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.

Specifikacija:

A46-BF.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį