{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563272 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967459 | |
Gamintojo numeris | 563272 125 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas, našus modelis YPAČ PLONAS, INOX 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 332 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 928 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 |
kai medžiagos storis | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Specifikacija | A60R-BF | A60R-BF |