{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30Q-BFXA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesi | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Disko storis | 2,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563200 178 | |
EAN / GTIN | 9003178723413 | |
Gamintojo numeris | 872341 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀: 178mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
4,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 911 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | Plienas; Plienas |
Disko storis | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |