{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30Q-BFXA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Disko storis | 2,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Gamintojo numeris | 872340 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko ⌀: 150mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 757 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Forma | tiesus | tiesus |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
Disko⌀ | 150 mm | 150 mm |
Specifikacija | A30Q-BFXA | A60P-BF |