Mažasis pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS 75 mm

Prekės Nr.: 563050 75

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,84 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    2,37 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 810 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 10
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A60R-BFXA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 75 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 10 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 20 300 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563050 75
EAN / GTIN 9003172992709
Gamintojo numeris 299270

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas mažas pjovimo diskas skirtas pneumatiniams arba elektriniams tiesiniams šlifuokliams, idealiai tinka darbui ankštose vietose. Naudojamas su įspraustine Nr. 563070.
Efektyvus modelis greitam pjovimui beveik be užvartų.

Specifikacija:

A60R-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį