{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60R-BFXA | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 50 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 30 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563050 50 | |
EAN / GTIN | 9003173239766 | |
Gamintojo numeris | 323976 |