Rupiojo šlifavimo diskas Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 230X4 mm

Prekės Nr.: 560446 230X4
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × disko plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30; Spindulys

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija A36R-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma tiesus
Disko storis 4,2 mm
Disko⌀ 230 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 12,6 mm - 21 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai; Spindulys laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Betonas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560446 230X4
EAN / GTIN 4064035079123

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo šlifavimo diskas su naujoviškais Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra itin patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.
Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą. Palyginti su Cubitron™ II iki 5 % didesnis pjovimo greitis ir tolygesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Gali būti naudojamas ir kaip rupiojo šlifavimo diskas, ir kaip pjovimo diskas, todėl idealiai tinka pjovimui, šlifavimui ir galandimui. Tinka naudoti su INOX ir plienu.

Specifikacija:

A36R-BF

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį