Rupiojo šlifavimo diskas Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 125X4 mm

Prekės Nr.: 560446 125X4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × disko plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30; Spindulys

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Specifikacija A36R-BF
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Forma tiesus
    Disko storis 4,2 mm
    Disko⌀ 125 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    kai medžiagos storis 12,6 mm - 21 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai; Spindulys laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Betonas
    pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 560446 125X4
    EAN / GTIN 4064035079086

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Rupiojo šlifavimo diskas su naujoviškais Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra itin patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.
    Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą. Palyginti su Cubitron™ II iki 5 % didesnis pjovimo greitis ir tolygesnis šlifavimas.

    Paskirtis:

    Gali būti naudojamas ir kaip rupiojo šlifavimo diskas, ir kaip pjovimo diskas, todėl idealiai tinka pjovimui, šlifavimui ir galandimui. Tinka naudoti su INOX ir plienu.

    Specifikacija:

    A36R-BF

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį