{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | A36R-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | lenktas | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560445 150X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078843 |