{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | A36R-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | lenktas | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560445 125X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078829 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas Cubitron™ 3, Disko ⌀ × disko plotis: 125X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 619 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
511 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Disko storis | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |