{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30N-SG-INOX | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560420 125X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470251 | |
Gamintojo numeris | 4007220470251 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas SG-INOX, Disko ⌀ × plotis: 125X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
573 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 148 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 456 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Disko storis | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | Keramika | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |