Rupiojo šlifavimo diskas SG-INOX 115X7 mm

Prekės Nr.: 560420 115X7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,58 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,65 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas A
    Specifikacija A30N-SG-INOX
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko storis 7 mm
    Disko⌀ 115 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai INOX
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
    Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 560420 115X7
    EAN / GTIN 4007220470244
    Gamintojo numeris 4007220470244

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
    • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
    • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
    • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

    Minkštasis rupiojo šlifavimo diskas (kietis N) iš serijos SG-ELASTIC, skirtas INOX, nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.
    Specifikacija: A30N-SG-INOX.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį