Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. neperforuotas 120

Prekės Nr.: 557571 120
Rinkinio kaina 50 vnt. (3,23 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grūdėtumas 120
    Smulkumo laipsnis vidutinis
    Plotis 67 mm
    Ilgis 140 mm
    Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 557571 120
    EAN / GTIN 4002748356230
    Gamintojo numeris 135623

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7). Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

    Privalumai:

    Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas
    • Puikiai surišti abrazyvūs grūdeliai − didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.
    • Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.
    • Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.

    Paskirtis:

    Rankiniam darbui su šlifavimo kaladėle Nr. 557550 dyd.140.
    Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.