Ergonomiška rankinė šlifavimo kaladėlė, Ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 557550 140
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 140 mm
Plotis 67 mm
Aukštis 35 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557550 140
Kopijuoti
EAN / GTIN 4018875310274
Kopijuoti
Gamintojo numeris 731027
Kopijuoti
Gamintojas VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com

Aprašymas

Modelis:

Lapeliai greitai pakeičiami, nes iš abiejų pusių yra lipukai.
Iš elastingo kaučiuko.

Paskirtis:

Šlifuoti plokštumas ir kontūrus rankomis. Tvirtai prikibintas šlifavimo popierius nenuslysta.

Tinka:

Kibus šlifavimo popierius Nr. 557571.

Tinka:

šlifavimo lapelio B×L: 67×140 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį