Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A) 40

Prekės Nr.: 556965 40
(0,87 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Korundas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 40
    Smulkumo laipsnis rupus
    Ritės plotis 40 mm
    Ritės ilgis 50 m
    Dalytuvo aukštis 312 mm
    Dalytuvo gylis 312 mm
    integruotas atpjovimo peilis taip
    Produkto rūšis Abrazyvus audinys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 556965 40
    EAN / GTIN 4045197808233
    Gamintojo numeris 556965 40

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploatavimo laikas.
    Ritė praktiškame dalytuve su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

    Paskirtis:

    Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį