Tvirtas, lankstus šlifavimo audinys (A) 150

Prekės Nr.: 556790 150
(16,88 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,08 € / vnt.
    (16,88 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,90 € / vnt.
    (14,06 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 185 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Korundas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 150
    Smulkumo laipsnis vidut.
    Šlifavimo lapo plotis 280 mm
    Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
    Produkto rūšis Abrazyvus audinys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 556790 150
    EAN / GTIN 4045197807786
    Gamintojo numeris 556790 150

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus. Lapelio dydis 230×280 mm.
    Tvirtas ir lankstus šlifavimo audinys (atsparus tepalams bei naftos produktams). Puikiai prisitaiko prie detalės geometrijos. Nesivelia, gerai šlifuoja ir yra patvarus.

    Paskirtis:

    Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).