Tvirtas, lankstus šlifavimo audinys (A) 120

Prekės Nr.: 556790 120
(17,19 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,10 € / vnt.
    (17,19 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,92 € / vnt.
    (14,38 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 499 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Smulkumo laipsnis vidut.
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556790 120
EAN / GTIN 4045197807779
Gamintojo numeris 556790 120

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus. Lapelio dydis 230×280 mm.
Tvirtas ir lankstus šlifavimo audinys (atsparus tepalams bei naftos produktams). Puikiai prisitaiko prie detalės geometrijos. Nesivelia, gerai šlifuoja ir yra patvarus.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).