{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 280 - 360 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinio smulkumo | |
Neaustinio audinio struktūra | 280 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Veleno plotis | 115 mm | |
Rulono ilgis | 10 m | |
Modelis | A Very Fine | |
3M pavadinimas | CF-RL | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |
Produkto numeris | 556100 280 | |
EAN / GTIN | 3134375201001 | |
Gamintojo numeris | 106999 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Neaust. medž. ritinys, 115 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
|
|
Modelis | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | <0,1 % |
Spalva | raudona | raudona | raudona | raudona | raudona |
Smulkumo laipsnis | vidutinio smulkumo | vidutinio smulkumo | vidutinio smulkumo | vidutinio smulkumo | vidutinio smulkumo |
Rulono ilgis | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Neaustinio audinio struktūra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |