Neaust. medž. ritinys, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280

Prekės Nr.: 556110 280
Kaina už vieną 1 vnt. (4,62 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinio audinio struktūra Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 280 - 360
Smulkumo laipsnis vidutinio smulkumo
Neaustinio audinio struktūra 280
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Veleno plotis 100 mm
Rulono ilgis 10 m
Modelis A Very Fine
Spalva raudona
Produkto rūšis Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 556110 280
EAN / GTIN 4045197527509
Gamintojo numeris 556110 280
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

Privalumai:

  • Prisiderina prie detalės formos.
  • Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.
  • Tolygus užbaigimas.
  • Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.
  • Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.

Paskirtis:

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu.
Vidutinis / pusiau glotnus: universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį