{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | kietas | |
Smulkumo laipsnis | itin rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Storis | 15 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 555938 150 | |
EAN / GTIN | 53134375440955 | |
Gamintojo numeris | 7100182637 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo valymo diskas (SiC) 150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 796 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Storis | 15 | 15 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | < 0,1 |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 | 4 000 |
Kietumo laipsnis | kietas | kietas |
Disko⌀ | 150 | 150 |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | SiC |