Rupiojo valymo diskas (SiC) 100 mm

Prekės Nr.: 555938 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,14 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    8,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Kietumo laipsnis kietas
    Smulkumo laipsnis itin rupus
    Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
    Disko⌀ 100 mm
    Storis 15 mm
    Kiaurymės ⌀ 13 mm
    rekomenduojamas sūkių skaičius 6 000 min-1
    Produkto rūšis Rupaus valymo medžiaga

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 555938 100
    EAN / GTIN 53134375455119
    Gamintojo numeris 7100182633

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Akmuo
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.
    Nuimamas didelis medžiagos kiekis, tinka universaliems valymo darbams.

    Paskirtis:

    Radialinis apdirbimas lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuokliais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.